|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6SDG9-712423 Herst.-Nr.: 460629 EAN/GTIN: 4011391203105 |
| |
|
|  |  |
 | Automatische Abisolierzange Sensor Mini Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Mit optischem Längenanschlag 15–20 mm. Zum sicheren Abisolieren von Kombileitungen zum Anschluss von Sensor-Aktor-Verteilerboxen-/-Buskoppler. Für Kabel mit PUR- oder PVC-Außenmantel mit mehradrigem Kabelaufbau ohne Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts. Weitere Informationen:  |  | Modell: | Sensor Mini | Leiterquerschnitt: | 3,2–4,4 mm² | Länge: | 166 mm | Marke: | JOKARI® | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20310 | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | JOKARI-Krampe GmbH | Adresse/Postanschrift: | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, D-59387 Ascheberg-Herbern | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@jokari.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 49,45* | € 49,63* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 45,72* | € 58,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 46,04* | € 58,23* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 47,07* | € 59,45* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 48,37* | € 62,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|