| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9114271 Herst.-Nr.: 9114271 EAN/GTIN: 4023149601149 |
| |
|
| | |
| 9114271 • Vollauszug mit integrierter Dämpfung Silent System • Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2 • Stahl verzinkt, blau passiviert • Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, 9114271, Hettich, Kugelauszug KA 4532 Silent System, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x 12, 7 mm, 300, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug KA 4532 mit Silent System, Belastungsklasse 35 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, 4023149601149 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 15,8295* | € 21,8883* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Satz | € 6,99* | ab € 16,8525* | € 23,6025* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 9,50* | ab € 17,02* | € 23,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 21,46* | € 29,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 21,9728* | € 31,1013* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|