Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensys 110°-Scharnier ohne Schließautomatik (Sensys 8675), in obsidianschwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9091743
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091743
EAN/GTIN:
     4023149092534
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9091743 • Sensys 110°-Scharnier
• Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Öffnungswinkel 110 °
• Für Türdicke 15 - 24 mm
• Anschlagart einliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 12.8 mm
• Montage zum Anschrauben
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl in obsidianschwarz
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 110°, 9091743, Hettich, Sensys 110°-Scharnier ohne Schließautomatik (Sensys 8675), in obsidianschwarz, einliegend, Öffnungswinkel 110°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys 110°-Scharnier, Sensys 8675 in obsidianschwarz, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Standardscharnier, ungedämpftes Scharnier, Aufschraubscharnier, Aufschraub-Scharnier, Scharnier, 4023149092534
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,4498*
€ 3,3487*
Lager 6QTZH
416
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,51*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.