| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547497 Herst.-Nr.: 9091743 EAN/GTIN: 4023149092534 |
| |
|
| | |
| • Sensys 110°-Scharnier · Ohne Dämpfung · ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Sensys 8675) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 110 ° · Für Türdicke 15 - 24 mm · Anschlagart einliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl in obsidianschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ankörnung· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften ohne Schließautomatik· Konstruktion 90°-Konstruktion· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl in obsidianschwarz· Schnellmontage Korpus ja· Topf-Ausführung TH 52· Topfdurchmesser 35mm· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Auf Druck öffnend (Push to open)· Zuhaltung nein· Max. Türdicke 24mm Weitere Informationen: | | Basis: | -4 mm | Montageart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 110 ° | Anschlagart: | einliegend | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,3998* | € 3,3887* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,61* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,435* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|