Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Türbodendichtung llenMaticFerro 2 o. Montagew. silber,L980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8711286268634
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     2400213
EAN/GTIN:
     8711286268634
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
8711286268634 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Ferro 2
- Für Aluminium- und Stahltüren mit Schall-, Rauch- und Brandschutz
- Einseitig auslösend
- Montage durch Verschraubung in der Nut
- Abdichtungselement: Silikon
- Lärmisolierung: RS,w,0 42 dB (getestet vom DMT in Lathen)
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten
- Max. Hub: 18mm, max. kürzbar: 150mm bei Standardlängen, kürzeste Länge: 455mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, ersatzdichtung tuerdichtung, 8711286268634, Elton, Dichtungen, Zargen, Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Ferro 2, 28564584, 1647463, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, 28564462, Baubeschläge, 1 Autom. Türbodendichtung llenMaticFerro 2 o. Montagew. silber, L980, Für Aluminium- und Stahltüren mit Schall-, Rauch- und Brandschutz, Einseitig auslösend, Montage durch Verschraubung in der Nut, Abdichtungselement: Silikon, Lärmisolierung: RS, w, 0 42 dB (getestet vom DMT in Lathen), Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten, Max. Hub: 18mm, max. kürzbar: 150mm bei Standardlängen, kürzeste Länge: 455mm, für, Bodenschwellen, 2400213
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.