Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Türbodend. EllenMatic Soundproof m. Montagew.,silber,L1028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8711286233885
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     1809574
EAN/GTIN:
     8711286233885
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung
8711286233885 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Soundproof
- Automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung, wird einseitig an der Bandseite ausgelöst und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden
- Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten
- Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen
- Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren
- Material: Aluminium
- Nutmaß: 15 x 30mm, B=15mm (-0, +0,5), H=30mm (-0, +1)
- Abdichtung: Silikon, bzw. selbstverlöschendes Silikon
- Max. Hub: 20mm
- Auslösung: Einseitig an der Bandseite
- Einstellbarkeit: Von Hand verstellbarer Auslöseknopf
- Verkürzbarkeit: Standardlängen mindestens 125mm
- Montage: Mit Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: 8711286233885, Elton, Dichtungen, Zargen, Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Soundproof, 28564584, 1647463, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, 28564462, Baubeschläge, 1 Autom. Türbodend. EllenMatic Soundproof m. Montagew, silber, L1028, Automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung, wird einseitig an der Bandseite ausgelöst und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden, Lärmisolierung: RS, w, 0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim), Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten, Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen, Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren, Material: Aluminium, Nutmaß: 15 x 30mm, B=15mm (-0, +0, 5), H=30mm (-0, +1), Abdichtung: Silikon, bzw. selbstverlöschendes Silikon, Max. Hub: 20mm, Auslösung: Einseitig an der Bandseite, 1809574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.