Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhubstichsäge, 750 W TJS001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-865886
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     865886
EAN/GTIN:
     5024763137938
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
865886 Kraftvoller 750-W-Motor mit dreistufigem Pendelhub und unglaublicher Schnittleistung. Horizontal- und Vertikalgriffe erlauben sowohl Druckausübung in der waagerechten als auch Geräteführung in der senkrechten Achse. Hubzahlkonstanthaltung unter Last für optimierte Motorkontrolle selbst unter starker Belastung. Voreinstellbare Hubzahlregelung von 800–3.000 Hüben/Min. Schnelle, werkzeuglose Sägeblattwechsel und Schnittwinkeleinstellungen (0° bis 45° nach rechts und links). Schnittleistung: 110 mm in Holz, 10 mm in Stahl und 25 mm in Aluminium. Drei Hochleistungsstichsägeblätter, Fußplattenschutz, Parallelführung, Triton-Führungsschienenadapter und Gerätetasche im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge, 865886, Toolstream Triton, 750 W TJS001, 5024763137938
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,03*
€ 241,50*
Lager 6QTZH
1000
Frei Haus
ab € 240,2774*
€ 291,0474*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,0474*
€ 346,3464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,4174*
€ 336,0767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,0574*
€ 320,1783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,4474*
€ 298,0324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,2774*
€ 285,9301
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.