| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8412355200028 Herst.-Nr.: 8412355200028 EAN/GTIN: 8412355200028 |
| |
|
| | |
| 8412355200028 Klettband General Use Fastener - Selbstklebendes Klettband - Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC - Mittlere Temperaturresistenz - Mittlere Haftkraft - Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) - Material: Polyamid - Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C - Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 % - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mmx5m, velcro flauschband, flauschband 5m, 8412355200028, VELCRO®, Klettband General Use Fastener, 28578564, 1650055, 28578559, Befestigungsmaterial, 28578558, Kabel, 28578448, Elektroinstallation, 1 VELCRO® Klettband General Use Fastener 20mm x 5m, schwarz, Selbstklebendes Klettband, Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC, Mittlere Temperaturresistenz, Mittlere Haftkraft, Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester), Material: Polyamid, Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C, Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 %, Farbe: schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,31* | € 13,62* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 15,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,16* | € 18,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 18,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 14,71* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,942* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|