Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Jalcross S3 ESD SRC Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8033546460436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8033546460436
EAN/GTIN:
     8033546460436
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
8033546460436 Sicherheitshalbschuh »Jalcross«, S3 ESD SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC
Ausführung:
- Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel
Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU
Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen
Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 8033546460436, Neutrale Produktlinie, Schuh, Halbschuh »Jalcross«, S3 ESD SRC, 28563015, 1647242, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Jalcross S3 ESD SRC Gr.45, Sicherheitshalbschuh »Jalcross«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC, Ausführung:, Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining, Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel, Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU, Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen, Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe, Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 123,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 124,17*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 97,16*
€ 124,21*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,21*
€ 147,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,25*
€ 145,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,71*
€ 130,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.