| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-800900409955 Herst.-Nr.: 800.90.04099 55 EAN/GTIN: 4014885415695 |
| |
|
| | |
| 800900409955 Doppelhaken System 800 K- Doppelhaken mit Befestigungsrosette- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien- Durchmesser Rosette 50 mm- 44 mm tief- aus hochwertigem Polyamid- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle, Länge: 43, 5, Breite: 60, Höhe: 50, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 028, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Aquablau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 800900409955, HEWI Doppelhaken Sys 800 K, d:50mm, Ros. reinweiß, Haken farb. aquablau, 4014885415695, 800.90.04099 55 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 12,77* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 9,01* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|