| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-800200109950 Herst.-Nr.: 800.20.01099 50 EAN/GTIN: 4014885413189 |
| |
|
| | |
| 800200109950 WC-Bürste System 800 K- hocher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid- hocher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss- Bürstenkopf Durchmesser 76 mm- 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch- Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)- Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle, Länge: 553, Breite: 80, Höhe: 80, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 288, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Stahlblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, hewi klobürste weiß, klobürste, hewi klobürste, 800200109950, HEWI WC-Bürste Sys 800 K, Kst, reinweiß, Griffstück farb. stahlblau, 4014885413189, 800.20.01099 50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,13* | € 29,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 21,22* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|