| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040055911305 Herst.-Nr.: 7040055911305 EAN/GTIN: 7040055911305 |
| |
|
| | |
| 7040055911305 Fleecejacke »Oxford Light« EIgenschaften: - Recycelter Polartec® Fleece - YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende - Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen - Einschubtaschen mit gebürstetem Futter - Kragen mit zweilagigem Stoff - Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort Material: - OEKO-TEX® & bluesign®zertifiziertes Hauptmaterial - 100% recycled polyester - 159 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, fleecejacke grau m, herren jacke, helly hansen herrenjacke, 7040055911305, Helly Hansen, Fleece-jacke, Fleecejacke »Oxford Light«, 28561566, 1647028, 28561547, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Fleece Jacke Oxford light, dunkelgrau, Gr.M, EIgenschaften:, Recycelter Polartec® Fleece, YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende, Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen, Einschubtaschen mit gebürstetem Futter, Kragen mit zweilagigem Stoff, Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort, Material:, OEKO-TEX® & bluesign®zertifiziertes Hauptmaterial, 100% recycled polyester - 159 g/m², Bundjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,96* | € 66,50* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 51,82* | € 66,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 52,02* | € 67,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,19* | € 75,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 65,26* | € 82,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|