Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5900422098553 Herst.-Nr.: 5900422098553 EAN/GTIN: 5900422098553 |
| | |
|
| | |
| 5900422098553 3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90 - Für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen - Kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten - Kurze Ablüftzeit und Klebspanne - Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP) - Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C - Zum Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und anderen Materialien - Zum Kleben von dekorativen Laminaten auf Tischen, Schränken und Regalen - Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten - Zum Kleben von Trittplatten an Bürotischen - Zur Befestigung von Schilderbeschriftungen aus Kunststoff auf Holz - Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten - Zum Kleben dünner Folien und Textilien Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprühkleber 3m 500ml, kunststoffkleber, 3m kunststoffkleber, 5900422098553, 3M™, 3M-Sprühkleber, Kleber, 3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90, 28576033, 1649742, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sprühkleber 90 500ml beige 3M, Für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen, Kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten, Kurze Ablüftzeit und Klebspanne, Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP), Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C, Zum Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und anderen Materialien, Zum Kleben von dekorativen Laminaten auf Tischen, Schränken und Regalen, Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten, Zum Kleben von Trittplatten an Bürotischen, Zur Befestigung von Schilderbeschriftungen aus Kunststoff auf Holz, Allgemeine Wartungs- und Repa |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,29* | € 18,06* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,74* | € 21,21* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,41* | € 22,32* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 18,61* | € 22,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,04028* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 286,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|