Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hi-Strength 90 Aerosol transparent, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3999537
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000116790
EAN/GTIN:
     5010027827929
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Sprühkleber
Handelsname = Hi-Strength 90
Farbe = transparent
Produktform = Aerosol
Gebinde Typ = Spray
Verpackungseinheit = 500 ml
Abbindezeit = 1 → 5min
Weitere Informationen:
Handelsname:
Hi-Strength 90
Farbe:
transparent
Produktform:
Aerosol
Gebinde Typ:
Spray
Verpackungseinheit:
500 ml
Abbindezeit:
1 → 5min

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber 3m 500ml, kunststoffkleber, 3m kunststoffkleber, 3999537, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, 7000116790
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 21,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 22,35*
12
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 22,73*
3 Tage
1000
12
Frei Haus
ab € 20,2576*
€ 24,1276*
1 Tag
396
12
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03288* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.