Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel SX Plus 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-568106
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568106
EAN/GTIN:
     4048962480870
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
568106 Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen. Diese Variante mit größerer Verankerungstiefe ist Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberdeckung geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fischer spreizdübel 6x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, 568106, fischer Dübel SX Plus 6x50, 4048962480870
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0541*
€ 0,084*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0584*
€ 0,0854*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0958*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07*
€ 0,1011*
Lager 6QTZH
661
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0765*
€ 0,1103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1103*
€ 0,1313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.