Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoXpand 10x120 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-562157
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562157
EAN/GTIN:
     4048962440188
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
562157 Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
120 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker 10x120, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, 562157, fischer DuoXpand 10x120 T, 4048962440188
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7504*
€ 1,0715*
Lager 6QTZH
497
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8487*
€ 1,0987*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8692*
€ 1,1192*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9944*
€ 1,2844*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0987*
€ 1,3075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0687*
€ 1,2718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0287*
€ 1,2242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8487*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.