Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoXpand 10x120 T, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-6B9092965
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562157
EAN/GTIN:
     4048962440188
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen geeignet.Anwendung:
  • Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
  • Fenster
  • Tore und Türen
  • Garderoben
  • Küchenhängeschränke
  • Kanthölzer
  • Balken
  • TV-Konsolen
  • Wandbekleidungen
  • Metallwinkel
  • Metallhalterungen
  • Kabelkanäle
  • Kabelrinnen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Vollziegel; Kalksandvollstein; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Hochlochziegel; Kalksandlochstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Porenbeton; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0324Vorteile: Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz; Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Max. Nutzlänge:
70 mm
Typ:
DuoXpand T
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
50 mm
Dübellänge:
120 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7504*
€ 1,0715*
2 Tage
497
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8487*
€ 1,0987*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8692*
€ 1,1192*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9944*
€ 1,2844*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1192*
€ 1,33185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0892*
€ 1,29615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0492*
€ 1,24855
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.