Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle Massiv FMFSC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-547907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547907
EAN/GTIN:
     4048962339727
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
547907 Die Rohrschuhe, Rohrschellen und Rohrbügel des fischer Massiven Schienensystems FMS, sind die Elemente zur Befestigung der Rohrleitungen an die Montageprofile FMP. Die Möglichkeiten der Bildung von Festpunkten oder Gleitlager mit den Rohrschuhen FMPS ist mit Hilfe von weiteren Elementen aus dem FMS System gewährleistet. Die Massive Rohrschelle FMFSC sowie der Massive Rorhbügel FMPSU ermöglichen ein stabile und einfache Fixierung and das Monatageprofile FMP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
88 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Installationsdrehmoment:
15 N·m
Nenngröße:
1 1/2 in
Spannbereich:
49 mm
Verschlussschraube:
M10
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, 547907, fischer Rohrschelle Massiv FMFSC 40, 4048962339727
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 10,89*
Lager 6QTZH
461
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,29*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.