Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch SHIKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072092850
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01830WH
EAN/GTIN:
     5420072092850
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072092850 Die Shiko-Tabelle ist eine diskrete, aber benutzerfreundliche Tabelle. Es besteht aus einer MDF -Tischplatte und natürlichen Holzbeinen in ihrer einfachsten Form. Das Shiko hilft, Profis zu versorgen, um ihren Essbereich einige zusätzliche Plätze zu verleihen. Es kann alles von ruhigem Familienessen bis hin zu belebten Restaurants bewältigen.

Breite in cm: 80
Farbe 1: Weiß
Fuß Material: Hutty Wood ™ Natural Color Lack
Gewicht KG: 22,5
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Weißes Melamin -Finish
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072092850, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch SHIKO, DT01830WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.