Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel TOGGLE 59x84,5x79 cm,Textil, Hellgrau, 11,97 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072069678
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02460LG
EAN/GTIN:
     5420072069678
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072069678 Der Umschalter -Schaukelstuhl bringt Sie dazu, sich zu setzen, sobald Sie ihn sehen. Der weiche, insbesondere elegante Jeansgewebe bedeckt eine gepolsterte Schale, die Ihren Körper großzügig kissen wird. Ein eleganter und weniger robuster Satz von Stahlfüßen ruht auf langen Läufern in massiven Buchen, das gesamte bietet ein angenehmes Gleichgewicht und einen unbestreitbaren Charme. Durch das Feuer oder im Schlafzimmer eines Kindes werden intensive Momente der Entspannung prognostiziert!

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 84,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 11,97
Höhe in cm: 79
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, 5420072069678, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel TOGGLE 59x84, 5x79 cm, Textil, Hellgrau, 11, 97 kg, AC02460LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.