Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl MICHELIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072020044
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00170WH
EAN/GTIN:
     5420072020044
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5420072020044 Von der Vergangenheit in die Zukunft. Wer hat gesagt, dass Design und Komfort nicht Hand in Hand gehen könnten? Außerdem ist es erschwinglich! Michelin ist ein vielseitiger Stuhl mit einem zeitlosen Design.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 22,5 cm
Basisdurchmesser: 63,0 cm
Breite in cm: 68
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 22,4
Höhe in cm: 101
Höhenverstellung: Ja
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 68
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 43,0 cm
Rück-Höhe: 46,0 cm
Rückenpolsterung: Materialstärke: 20 kg/m
Sitzbreite: 48,0 cm
Sitzhöhe: 45-55 (einstellbar)
Sitzpolsterung: Materialstärke: 20 kg/m
Sitztiefe: 40,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.