Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nagelhülse FNH 8/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-541905
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541905
EAN/GTIN:
     4048962293319
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
541905 Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 541905, fischer Nagelhülse FNH 8/90, 4048962293319
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
542
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,3045*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,311*
€ 0,431*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3057*
€ 0,4686*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3842*
€ 0,5342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3045*
€ 0,3624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2945*
€ 0,3505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2645*
€ 0,3148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2545*
€ 0,3029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2145*
€ 0,2553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.