Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/90 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065468
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541905
EAN/GTIN:
     4048962293319
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewindedurchmesser metrisches Gewinde:
8
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
100
Ausführung:
ohne Nagelschraube
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Nagelhülse, FNH, 8/90, gvz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
542
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,3045*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,311*
€ 0,431*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3057*
€ 0,4586*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3842*
€ 0,5242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.