Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN Reinigungs- u. Desinfektionsmittel Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386070839
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386070839
EAN/GTIN:
     5412386070839
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
5412386070839 Industrie-Reinigungs- und Desinfektionsmittel MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN
- Multifunktionsprodukt 2-in-1: Reinigung und Desinfektion
- Bakterizid gemäß EN 1276
- Fungizid gemäß EN 1650
- Antiviral gemäß EN 14476 (Sofortwirkung)
- Oberflächen sind nach der Anwendung sauber, trocken und rückstandsfrei
- Trocknet schnell ab
- Muss nicht mit Wasser nachgespült oder mit einem Tuch abgewischt werden
- Spraydose mit nicht entzündbarem CO2-Treibgas, dadurch 95% Wirkstoffgehalt
- Angenehmer Citrusduft
- IPA entspricht den Anforderungen gemäß europäischem Arzneibuch ASTM D770 und DIN 53245
- Alkoholgehalt: > 80 %
- Reinheit Isopropyl-Alkohol (IPA): > 99,9 %
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS 02 | GHS 07 | GHS 09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, crc industriereiniger 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, 5412386070839, CRC®, Industrie-Reinigungs- und Desinfektionsmittel MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN, 28577957, 1650012, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN Reinigungs- u. Desinfektionsmittel Spraydose 500 ML, Multifunktionsprodukt 2-in-1: Reinigung und Desinfektion, Bakterizid gemäß EN 1276, Fungizid gemäß EN 1650, Antiviral gemäß EN 14476 (Sofortwirkung), Oberflächen sind nach der Anwendung sauber, trocken und rückstandsfrei, Trocknet schnell ab, Muss nicht mit Wasser nachgespült oder mit einem Tuch abgewischt werden, Spraydose mit nicht entzündbarem CO2-Treibgas, dadurch 95% Wirkstoffgehalt, Angenehmer Citrusduft, IPA entspricht den Anforderungen gemäß europäischem Arzneibuch ASTM D770 und DIN 53245, Al
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 11,13*
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,07*
1
€ 5,50*
ab € 8,41*
€ 13,28*
Lager 6QTZH
1000
12
€ 6,99*
ab € 10,2484*
€ 13,5184*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,5184*
€ 16,0869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0784*
€ 15,5633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2484*
€ 12,1956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 162,2208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.