| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183000629 Herst.-Nr.: 5411183000629 EAN/GTIN: 5411183000629 |
| | |
|
| | |
| 5411183000629 Soudaseal 240 FC MS-Polymer - Sehr gut verarbeitbar - Nach Aushärtung dauerelastisch - Nahezu geruchlos - Nicht korrosiv - Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau) - Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus - Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw. - Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen - Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen - Haftet auch auf feuchten Untergründen - Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei - Farbecht, witterungs- und UV-beständig - Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,29 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, 5411183000629, Soudal, Soudal-MS-Polymer, Polymer, Soudaseal 240 FC, 28576251, 1649762, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SOUDASEAL 240FC 290ml weiß SOUDAL, Soudaseal 240 FC MS-Polymer, Sehr gut verarbeitbar, Nach Aushärtung dauerelastisch, Nahezu geruchlos, Nicht korrosiv, Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau), Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus, Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw, Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen, Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, Haftet auch auf feuchten Untergründen, Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei, Farbecht, witterungs- und UV-beständig, Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden, G |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,45* | € 7,70* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 7,90* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,02* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 6,44* | € 8,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,44* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 98,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|