| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612467 Herst.-Nr.: 5411183000629 EAN/GTIN: 5411183000629 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270607309, MS-Polymer-Konstruktionskleber Soudaseal 240 FC , Sehr gut verarbeitbar , Nach Aushärtung dauerelastisch , Nahezu geruchlos , Nicht korrosiv , Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau) , Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus , Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw. , Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen , Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen , Haftet auch auf feuchten Untergründen , Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei , Farbecht, witterungs- und UV-beständig , Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Fabrikat: Soudal Weitere Informationen: | | Ausführung: | 290-ml-Kartusche | Farbe: | weiß | Markenname: | Soudal | Herstellername: | Soudal N.V. | Herstellerartikelnummer: | 101364 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, dichtmasse kartusche, dichtmasse soudal, dichtungspaste, Soudaseal, SOUDASEAL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,68* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,92* | € 7,78* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 8,00* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,08* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|