Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl YORK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028314913
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00660BL
EAN/GTIN:
     5404028314913
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028314913 Der York Bürostuhl verleiht Ihrem Arbeitsbereich einen neuen Blick, egal ob Sie zu Hause oder im Büro. York ist mit dem Rücken im Sinn gestaltet und ermöglicht es, stundenlang absolut zu trösten. Modern und zurückhaltend wird es alle Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Komfort und Mobilität erfüllen und Sie auch mit einigen unerwarteten Optionen überraschen: Neigung der Rückenlehne, einstellbare Kopfstütze usw.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 23,0 cm
Breite in cm: 60
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 20,5
Höhe in cm: 126
Höhenverstellung: Ja
Kopfstütze höhenverstellbar: Ja
Länge in cm: 68
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Sitzbreite: 50,0 cm
Sitzhöhe: 53,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 5 cm
Sitztiefe: 50,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.