Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl LUKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028314432
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00620WHBL
EAN/GTIN:
     5404028314432
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028314432 Der Luke Belostuhl kommt aus der Zukunft zu uns. Es bietet einen vollständigen Rücken-, Schulter- und Halsunterstützung, um Ihr Wohlbefinden von Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung zu gewährleisten. Luke aß Designerstruktur stabil und einstellbar. Stellen Sie es vor Ihren Schreibtisch im zeitgenössischen Stil ein, passen Sie Ihre Position an und machen Sie sich unverzüglich zur Arbeit. Vorsichtig: Sie könnten stundenlang arbeiten, ohne es zu merken. Machen Sie von Zeit zu Zeit eine Pause.

360 Grad Drehung: Ja
Breite in cm: 64,5
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 22,2
Höhe in cm: 119,5
Höhenverstellung: Ja
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 65
Material 1: Metall
Material 2: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 47,0 cm
Rück-Höhe: 57,5 cm
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 5 cm
Sitztiefe: 46,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.