Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl PAWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302477
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00580BLCH
EAN/GTIN:
     5404028302477
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028302477 Der Pawa Desk Stuhl bietet Ihnen einen Kompromiss zwischen einem Designerstuhl und einem ergonomischen Schreibtischstuhl. Mit gepolstertem Ledersitz, der geformten Polypropylenschale (sehr hartlebiger Kunststoff) und der verchromten Metallbasis auf Rizinus ist Pawa so bequem wie funktional. Möchten Sie einen Arbeitsbereich in Ihr Wohnzimmer aufnehmen, ohne das Dekor zu trennen? Wählen Sie Pawa ohne einen zweiten Gedanken.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: CHROM
Gewicht KG: 10,91
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Ja
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 58
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.