Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl ADIL 60x60x92 cm,Textil, Schwarz,8,27 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302316
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00500BLBL
EAN/GTIN:
     5404028302316
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028302316 Um Ihre täglichen Aufgaben wie ein Uhrwerk für Casters zu machen, was könnte besser sein als der Adil Belostuhl? Adil bietet mit seinem angenehm gepolsterten Ledersitz und seiner pulverbeschichteten Metallbasis einen maximalen Komfort und die volle Mobilität. Schieben Sie von Ihrem Schreibtisch zu Ihrem Regal, von Ihrem Drucker bis zu Ihrem Aktenschrank, das Telefon mit der Beweglichkeit und Fluidität, die dieser moderne Designerstuhl bietet. Bist du eine vielbeschäftigte Person? Wir sind hier, um zu helfen!

360 Grad Drehung: Ja
Breite in cm: 60
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,27
Höhe in cm: 92
Höhenverstellung: Nein
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, designerstuhl leder, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, 5404028302316, Kokoon Design, Kokoon® Bürostuhl ADIL 60x60x92 cm, Textil, Schwarz, 8, 27 kg, OC00500BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,912*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,622*
€ 181,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,942*
€ 179,621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,422*
€ 170,672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,412*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,912*
€ 143,885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.