Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl SHIFU 60x60x92 cm,Textil, Grau,9,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302293
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00490GRWH
EAN/GTIN:
     5404028302293
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028302293 Sind Sie bei der Arbeit dafür bekannt, anpassungsfähig und effizient zu sein? Nun, auch die Shifu -Belostuhl! Der Shifu ist auch eine Rückenlehne, die eine gute Lumbalunterstützung, einen weichen Sitz und einen angenehmen Stoff bietet. Der Shifu ist bequem, aber auch extrem praktisch, wenn es Zeit hat, sich an die Geschäfte zu machen. Dieser Stuhl läuft reibungslos und ist wie eine Eisenfaust in einem Samthandschuh. Es wird Ihnen helfen, den ganzen Tag fleißig zu arbeiten und, wer weiß, vielleicht sogar Sie diese begehrte Beförderung landen.

360 Grad Drehung: Ja
Breite in cm: 60
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 9,6
Höhe in cm: 92
Höhenverstellung: Nein
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, designerstuhl weiß, designerstuhl leder, arbeitsdrehstuhl, 5404028302293, Kokoon Design, Kokoon® Bürostuhl SHIFU 60x60x92 cm, Textil, Grau, 9, 6 kg, OC00490GRWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.