Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl ADIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302279
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00480GRWH
EAN/GTIN:
     5404028302279
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5404028302279 Um Ihre täglichen Aufgaben wie ein Uhrwerk für Casters zu machen, was könnte besser sein als der Adil Belostuhl? Adil bietet mit seinem angenehm gepolsterten Ledersitz und seiner pulverbeschichteten Metallbasis einen maximalen Komfort und die volle Mobilität. Schieben Sie von Ihrem Schreibtisch zu Ihrem Regal, von Ihrem Drucker bis zu Ihrem Aktenschrank, das Telefon mit der Beweglichkeit und Fluidität, die dieser moderne Designerstuhl bietet. Bist du eine vielbeschäftigte Person? Wir sind hier, um zu helfen!

360 Grad Drehung: Ja
Breite in cm: 60
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 8,27
Höhe in cm: 92
Höhenverstellung: Nein
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,959*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,479*
€ 182,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,789*
€ 180,629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,279*
€ 171,692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,259*
€ 166,908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,959*
€ 143,941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.