Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoPower 8x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-538251
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538251
EAN/GTIN:
     4048962262186
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
538251 Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
65 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Einschraubtiefe:
71 mm
Min. Plattendicke:
2 x 12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, universaldübel 8x65, spreizdübel fischer, spreizdübel, 538251, fischer DuoPower 8x65, 4048962262186
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
502
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1119*
€ 0,1589*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1118*
€ 0,1608*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1028*
€ 0,164*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1154*
€ 0,1654*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12067*
€ 0,17167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1589*
€ 0,1891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1549*
€ 0,1843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,1712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.