Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Ankerstange FIS A M8x175 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-519393
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519393
EAN/GTIN:
     4048962161366
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
519393 Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, 519393, fischer Ankerstange FIS A M8x175 8.8, 4048962161366
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,874*
€ 16,94*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,351*
€ 17,001*
2 Tage
120
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,60*
€ 18,45*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,176*
€ 22,495*
Lager 6QTZH
70
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 33,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.