Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 175 gvz Stahlgüte 8.8
Artikel-Nr.:
     5417F-p388207
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519393
EAN/GTIN:
     4048962161366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
175
Nenngröße:
8
Min. / max. Verankerungstiefe:
60 / 160 mm
VDS-Zulassung:
ja
ICC-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
max. Nutzlänge in Porenbeton:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962161366
min. Verankerungstiefe in Porenbeton:
75 mm
min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
max. Nutzlänge in Vollstein:
89 mm
Länge:
175 mm
Gewindelänge:
M 8 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M8 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
max. Nutzlänge:
104 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, Fischer, FIS, A, M, 8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
533
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 14,79*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,854*
€ 16,83*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,351*
€ 16,891*
3 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 13,62*
€ 18,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,206*
€ 22,455*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,724*
€ 18,71156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,184*
€ 18,06896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,614*
€ 17,39066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,064*
€ 16,73616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,854*
€ 14,10626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.