Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 8x120/80 F (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-513704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513704
EAN/GTIN:
     4048962128215
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
513704 Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
135 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer einschlagdübel, nageldübel, 513704, fischer Nageldübel N 8x120/80 F (100), 4048962128215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
740
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1822*
€ 0,2422*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2102*
€ 0,2811*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2025*
€ 0,2939*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2346*
€ 0,3146*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2724*
€ 0,3624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2422*
€ 0,2882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2222*
€ 0,2644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,2525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,2168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.