Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 120/80 F mit Flachkopf gvz (VPE 100 Stk)
Artikel-Nr.:
     5417F-p396128
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513704
EAN/GTIN:
     4048962128215
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Der Fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
40
min. Bohrlochtiefe:
135
max. Nutzlänge:
80
GTIN (EAN-Code):
4048962128215
Bohrerdurchmesser:
8
VDS-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Nagelschraube
Dübelform:
Flachkopf
Dübeldurchmesser:
8
effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
135 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
Bohrdurchmesser:
8
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagel-8-120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2734*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.