Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 10x160/110 S (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-50348
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050348
EAN/GTIN:
     4006209503485
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
50348 Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
7 x 170 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel 10x160, senkkopfschraube ohne norm, fischer einschlagdübel, 50348, fischer Deutschland, fischer Nageldübel N 10x160/110 S (50), 4006209503485, 050348
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6658*
€ 0,879*
Lager 6QTZH
560
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6634*
€ 0,8934*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,627*
€ 0,9044*
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6953*
€ 0,9153*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,729*
€ 0,959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8934*
€ 1,0631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8634*
€ 1,0274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8234*
€ 0,9798
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6634*
€ 0,7894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.