Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Langschaftdübel SXR 10x80 FUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-46330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046330
EAN/GTIN:
     4006209463307
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
46330 Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Spreizdübel, langschaftdübel 10x80, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, 46330, fischer Deutschland, fischer Langschaftdübel SXR 10x80 FUS, 4006209463307, 046330
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4522*
€ 0,5922*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5006*
€ 0,6606*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5152*
€ 0,7413*
Lager 6QTZH
586
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5804*
€ 0,7604*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6057*
€ 0,7757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7604*
€ 0,9049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7404*
€ 0,8811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6804*
€ 0,8097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6504*
€ 0,774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5804*
€ 0,6907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.