Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Datenblatt zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460430
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46330
EAN/GTIN:
     4006209463307
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
FISCHER SXR 10x 80 FUS Rahmendübel mit Sechskantschraube verzinkt und Bewertung

Mit vormontierter 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe sowie ausgepragtem, flachem Dübelrand.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteile:
  • reduzierte Verankerungstiefe (von 70 auf 50 mm)
  • ETA für Beton und Mauerwerk (ETA-07-/0121)

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Stahl
L:
80 mm
Antrieb:
SW 13 / TX 40
Bohr ø:
10 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Form:
SXR-FUS
Bohrlochtiefe mind.:
90 mm
Farbe:
grau
d:
10 mm
Nutzlänge max.:
30 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Spreizdübel, langschaftdübel 10x80, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
500
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4522*
€ 0,5922*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5006*
€ 0,6506*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5152*
€ 0,7313*
5 Tage
701
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5804*
€ 0,7504*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5957*
€ 0,7757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5922*
€ 0,70472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.