| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163838289 Herst.-Nr.: 4332163838289 EAN/GTIN: 4332163838289 |
| |
|
| | |
| 4332163838289 Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4332163838289, Grisport®, Grisport, Schnürstiefel »Cortina«, S3, 28562953, 1647238, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel CORTINA, Gr. 44, Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC, Fußbett: Antistatisches Fußbett, Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C, Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®, Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Sicherheitsschuh, Footwear |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 72,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,69* | € 72,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,50* | € 74,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,40* | € 75,63* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 60,56* | € 75,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|