| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784767194 Herst.-Nr.: 4317784767194 EAN/GTIN: 4317784767194 |
| |
|
| | |
| 4317784767194 Latzhose »twenty-four« Eigenschaften: - Bis 60 °C waschbar - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben - Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46, 4317784767194, FORTIS, Latzhose, Latzhose »twenty-four«, 28561405, 1646995, 28561391, Arbeits-Latzhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/hellgrau, Gr.46, Eigenschaften:, Bis 60 °C waschbar, Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben, Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen, Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit, Latz mit Innen- und Außentaschen, Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz, Dehnbare Bewegungszone im Rücken, Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,92* | € 71,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,35* | € 72,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,85* | € 73,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 58,87* | € 74,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,66* | € 75,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|