| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784765213 Herst.-Nr.: 4317784765213 EAN/GTIN: 4317784765213 |
| |
|
| | |
| 4317784765213 Bundhose »twenty-four« Eigenschaften: - Bis 60 °C waschbar - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben - Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose 64 marine blau, fortis arbeitshose, arbeitshose gr64, 4317784765213, FORTIS, Bundhose »twenty-four«, 28561292, 1646966, 28561266, Arbeits-Bundhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS H-Bundhose 24, blau/rot, Gr.64, Eigenschaften:, Bis 60 °C waschbar, Elastische Bundverarbeitung, Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben, Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen, Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit, Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m², Arbeitsbundhose, Hose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,74* | € 59,11* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 47,47* | € 60,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,09* | € 61,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,02* | € 61,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,43* | € 61,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|