Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Alviss S1P, Gr.45,lime, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784747929
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784747929
EAN/GTIN:
     4317784747929
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4317784747929 Halbschuh »Alviss«, S1P
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
- Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell
Fußbett: antistatische und anatomische Einlegesohle
Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR
Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Mesh
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J), nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, 4317784747929, FORTIS, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »Alviss«, S1P, 28562944, 1647237, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Alviss S1P, Gr.45, lime, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell, Fußbett: antistatische und anatomische Einlegesohle, Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR, Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Mesh, Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J), nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 51,55*
€ 4,90*
ab € 38,29*
€ 51,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,04*
€ 54,48*
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 42,30*
€ 54,56*
Lager 6QTZH
31
€ 6,99*
ab € 47,86*
€ 60,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,81*
€ 72,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.