Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Alviss S1P, Gr.46,lime, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784747912
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784747912
EAN/GTIN:
     4317784747912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4317784747912 Halbschuh »Alviss«, S1P
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
- Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell
Fußbett: antistatische und anatomische Einlegesohle
Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR
Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Mesh
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J), nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, 4317784747912, FORTIS, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »Alviss«, S1P, 28562944, 1647237, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Alviss S1P, Gr.46, lime, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell, Fußbett: antistatische und anatomische Einlegesohle, Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR, Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Mesh, Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J), nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 51,67*
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 51,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,00*
€ 54,62*
1 Tag
26
€ 6,90*
ab € 42,22*
€ 54,69*
Lager 6QTZH
27
€ 6,99*
ab € 47,88*
€ 60,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.