Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decklack 400ml glänzend E-COLL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784664233
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784664233
EAN/GTIN:
     4317784664233
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decklack
decklack 400ml mattschwarz e-coll
decklack
decklack schwarz
4317784664233 Decklack
- Hochdeckend
- Hitzebeständig
- Schnelltrocknend
- Abrieb- und kratzfest
- Bedingt temperaturbeständig
- Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen,
- Für Maschinenteile
- Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
schwarz glänzend
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784664233
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784664233, E-COLL, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Decklack 400ml glänzend E-COLL, Hochdeckend, Hitzebeständig, Schnelltrocknend, Abrieb- und kratzfest, Bedingt temperaturbeständig, Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen, Für Maschinenteile, Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Dosen (ab € 4,4025* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,77008*
€ 81,8364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,98*
€ 80,8962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,36004*
€ 77,77845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,79008*
€ 75,9102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.