| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564786 Herst.-Nr.: 4317784564786 EAN/GTIN: 4317784564786 |
| | | |
|
| | |
| 4317784564786 Aluminiumspray 900 EE - Hitzebeständiger Korrosionsschutz - Kratz-, bürst- und wischfest - Hohe Abriebfestigkeit - Überlackierbar - Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten - Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen - Für Rohrleitungen, Behälter - Reinaluminium: 99,5 % - Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten - Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C - Temperaturbeständig: kurzzeitig bis +500 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, 4317784564786, E-COLL, Aluminium-Spray, Aluminiumspray 900 EE, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Aluminiumspray 900 400ml E-COLL EE, Hitzebeständiger Korrosionsschutz, Kratz-, bürst- und wischfest, Hohe Abriebfestigkeit, Überlackierbar, Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Für Rohrleitungen, Behälter, Reinaluminium: 99, 5 %, Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten, Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C, Temperaturbeständig: kurzzeitig bis +500 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, EUH066: Wiederholter Kontakt k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,32* | € 5,74* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,4703* | € 5,7403* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 5,80* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 5,90* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01118* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,8836* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|