Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Aluminiumspray 900 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Aluminiumspray 900 400ml
E-COLL Aluminiumspray 900 400ml
E-COLL Aluminiumspray 900 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011021
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564786
EAN/GTIN:
     4317784564786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Aluminiumspray 900 EE • Hitzebeständiger Korrosionsschutz • Kratz-, bürst- und wischfest • Hohe Abriebfestigkeit • Überlackierbar • Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten • Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen • Für Rohrleitungen, Behälter • Reinaluminium: 99,5 % • Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten • Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C • Temperaturbeständig: kurzzeitig bis +500 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,68*
1 Tag
612
12
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,71*
3 Tage
612
12
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 5,73*
1 Tag
612
12
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,78*
28 Tage
612
12
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01068* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.