| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-786064 Herst.-Nr.: 4317784564786 EAN/GTIN: 4317784564786 |
| |
|
| | |
| Aluminiumspray 900 • Hitzebeständiger Korrosionsschutz • Kratz-, bürst- und wischfest • Hohe Abriebfestigkeit • Besser überlackierbar als Alu-Spray 800 • Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten • Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen • Für Rohrleitungen, Behälter • 99,5 % Reinaluminium • Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten • Temperaturbeständiger Korrosionsschutz bis +400 °C • Temperaturbeständig kurzzeitig bis +500 °C * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, 4317784564786, E-Coll-Aluminiumspray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,24* | € 5,67* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,45* | € 5,73* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,44* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 5,80* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01113* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|