Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20g hochviskos E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784425711
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425711
EAN/GTIN:
     4317784425711
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
4317784425711 Sekundenkleber, hochviskos
- Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber
- Silikonfrei
- Geeignet für Leder, Holz, Kork, Keramik etc.
- Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen
- Viskosität: 1200–1500 mPa.s (+20 °C)
- Handfest nach ca. 10 – 30 Sekunden
- Spaltfüllvermögen: 0,23 mm
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g flasche e-coll, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, 4317784425711, E-COLL, Klebstoffe, hochviskos, 28576063, 1649748, 28576032, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sekundenkleber 20g hochviskos E-COLL, Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber, Silikonfrei, Geeignet für Leder, Holz, Kork, Keramik etc, Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen, Viskosität: 1200–1500 mPa.s (+20 °C), Handfest nach ca. 10 – 30 Sekunden, Spaltfüllvermögen: 0, 23 mm, Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H335: Kann die Atemwege reizen, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, 4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,10*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,18*
Lager 6QTZH
302
10
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,19*
1 Tag
190
10
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,32*
1 Tag
190
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,162* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784465076
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.